3M™ oboustranná vysoce účinná lepicínehořlavá 5958RF

Artiklové číslo: 7000049211
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000049211
    EAN / GTIN 00051115236549
    Číslo výrobce 7000049211

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
    Celková délka 2,74 m
    Celková šířka: 76.2 mm
    Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění

    Popis:

    Spolehlivost ve všech oblastech s naší nehořlavou páskou 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí5958FR. Oboustrannou vysoce výkonnou pásku z modifikovaného akrylátového lepidla v černé barvě o tloušťce 1 mm lze snadno a rychle přilepit. Nabízí vysoký výkon, dlouhou životnost a odolnost proti ohni. Tuto vysoce výkonnou viskoelastickou oboustranná vysoce účinná lepicí pásku můžete použít na širokou škálu povrchů, jako jsou například práškové nátěry.

    Charakteristika:

    Rychlé a snadné lepení, výkonná a trvanlivá odolnost a odolnost proti požáru/ Rychlé a snadné lepení, výkonná a trvanlivá odolnost a odolnost proti požáru
    Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak// okamžité odolnosti díky lepidlu citlivému na tlak
    Prakticky neviditelná lepená vazba zajišťuje optimalizovaný design// prakticky neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design
    1 mm silná, vysoce přizpůsobitelná vysoce výkonná černá oboustranná akrylová lepicí páska přilne k řadě materiálů, včetně práškových povlaků a drsných nebo nerovných povrchů/ 1 mm silná, vysoce přizpůsobitelná černá oboustranná akrylová lepicí páska přilne k řadě materiálů, včetně práškových povlaků a drsných nebo nerovných povrchů
    Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
    Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
    Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
    Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
    Splňuje zkoušku hořlavosti podle NORMY FAR 25,853 (a) 12-sekundový svislý požár, příloha F část I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; kouřová toxicita: ABD0031, AITM 3,005; ABD0031, BSS 7238 (po 4 minutách)/ splňuje zkoušku hořlavosti podle FAR 25,853 (a) 12-sekundový svislý požár, příloha F část I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; kouřová toxicita: ABD0031, AITM 3,005; ABD0031, BSS 7238 (po 4 minutách)

    Poznámka:

    Aplikace pro dekoraci materiálu a pásů, jmenovky a loga, displeje, spojovací prvky panelů a výztužné prvky.
    Aplikace zahrnují širokou škálu průmyslových odvětví, včetně dopravy, zařízení, elektroniky, zobrazovacích a zobrazovacích řešení a všeobecného průmyslu

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku