Provedení:
Barva produktu: Černá
Odolnost proti plamenům
Celková délka 33 m
Celková šířka: 25.4 mm
Rychlé a snadné připojení
Popis:
Vysoce výkonné lepicí pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí velmi vysokou přizpůsobivost lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro mnoho povrchů s nízkou spotřebou energie, práškově lakované povrchy, plasty nebo sklo. Výrobek je nehořlavý.
Charakteristika:
Splňuje různé mezinárodní předpisy pro požární bezpečnost
Pokročilé možnosti návrhu
Snížené následné zpracování
Snižte výrobní náklady
Ideální pro aplikace protipožární ochrany
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Splňuje zkoušku hořlavosti podle NORMY FAR 25,853 (a) 12-sekundový svislý požár, příloha F část I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; kouřová toxicita: ABD0031, AITM 3,005; ABD0031, BSS 7238 (po 4 minutách)
Poznámka:
Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro připojení vysokoenergetických materiálů, např. B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů