3M™ Lepicí Lepící přenosová 950EK, průhledná, 19 mm x 55 m, 0,127 mm

Artiklové číslo: 7000049198
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049198
EAN / GTIN 50021200973500
Číslo výrobce 7000049198

Popis

Provedení:

přenosová páska o tloušťce 132 µm s pružným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300.
Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
Celková délka 55 m
Celková šířka: 19 mm
Vyztužení vláken v lepidlo

Popis:

3M™ Transfer Tape 950EK je vhodná pro aplikace, kde je požadována vysoká počáteční přilnavost a tenké konstrukce. Univerzální a odolný vůči UV záření a chemikáliím. Pro lepení materiálů s vysokou a nízkou povrchovou energií, strukturovaných plastových povrchů, pěn, textilií a natíraného papíru. Tuto lepicí pásku tvořenou vysoce účinným akrylovým lepidlem na stlačeném ochranném papíru lze použít také pro: Lepení fólií, textilu, laminovací pěny, fotografií, textilu a kovových nebo plastových desek.

Charakteristika:

přenosová páska o tloušťce 132 µm s pružným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Vysoce přilnavé akrylátové lepidlo řady 300.// přenosová páska o tloušťce 132 µm s pružným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300.
Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.// Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
Ideální, spolehlivá univerzální páska pro různé aplikace, kde jsou vyžadovány tenké konstrukce a silná přilnavost. Ideální pro lepení široké škály materiálů všeho druhu, pokud je požadována vysoce účinná lepidlo s vysokou okamžitou přilnavostí. Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.// Ideální, spolehlivá univerzální páska pro různé aplikace, kde jsou vyžadovány tenké konstrukce a silná přilnavost. Ideální pro lepení široké škály materiálů všeho druhu, pokud je požadována vysoce účinná lepidlo s vysokou okamžitou přilnavostí. Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.
Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.// Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.
Vyztužení vlákny v vyztužení lepidlo// vláken v lepidlo
Silnější verze 927// silnější verze 927

Poznámka:

Vhodné pro letecký a automobilový průmysl
Povrchy s vysokou a nízkou spotřebou energie
Lepení kovu, laků, plastů, papíru, lepenky nebo dřeva
Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku