3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1815H

Artiklové číslo: 7000049180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049180
EAN / GTIN 50048011587023
Číslo výrobce 7000049180
L-číslo L01310 2045

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Tloušťka 0,38 mm.
Celková délka 4,57 m
Celková šířka: 457.2 mm
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.

Popis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1815H má silnější lepidlo směrem ke straně desky a používá se pro snadnou montáž flexotiskových desek na válce nebo pouzdra. Umožňuje vysoce kvalitní tiskové výsledky s kombinací plných a polotónových motivů s převažujícími plnými plochami. Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří mikrokanálky na obou lepicích stranách. Mřížkový vzor ve tvaru kosočtverce vytváří v lepicí fólii souvislou a trvalou síť mikrokanálků, které umožňují únik vzduchu mezi lepicí páskou a válcem/rukávem a mezi lepicí páskou a klišé. Lepidlo na straně (směrem ke klišé) s ochrannou fólií bylo vyvinuto speciálně pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné sejmutí tiskové desky po skončení tisku. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro potisk válců/rukávů. Zajišťuje snadnou aplikaci pásky při montáži a její čisté odstranění při demontáži.

Charakteristika:

Modrá montážní páska pro vysokou přilnavost flexodesek na klišé straně a mikrokanálků, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin; H = vyšší přilnavost ke klišé// modrá montážní páska pro vysokou přilnavost flexodesek na klišé straně a mikrokanálků, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin; H = vyšší přilnavost ke klišé
50 mm× 0,38 mm, tloušťka 0,38 mm.
velmi tvrdý/ velmi tvrdý
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku // minimální tolerance tloušťky, aby tiskárna v tiskové úloze využila více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.
Desky namontované na E1815H nemají pod klišé vzduchové bubliny – díky mikrokanálům lepící páska.// Desky namontované na E1815H nemají pod klišé vzduchové bubliny – díky mikrokanálům lepící páska.
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo// ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo
Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí/ Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě Ocelový tlakový válec// z objímky lze čistě odstranit klišnou lepicí pásku nebo
Flexografický tisk, flexografický tisk// flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk

Poznámka:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku