3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1915H, 457 mm x 5 m, vzorek

Artiklové číslo: 7000049179
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049179
EAN / GTIN 50048011586934
Číslo výrobce 7000049179
L-číslo L01310 2087

Popis

Provedení:

Barva produktu: Růžová
Pro vysoce kvalitní kombinovaný tisk se zvýšeným obsahem rastru
Celková délka 4,57 m
Celková šířka: 457.2 mm

Popis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus E1915H s vysokou pevností lepidla na straně desky se používá k upevnění fotopolymerních desek na otiskovací válce nebo pouzdra. Používá se při vysokorychlostním kombinovaném tisku (zvýšený podíl polotónových motivů). Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří mikrokanálky na obou lepicích stranách. Mřížkový vzor ve tvaru kosočtverce vytváří v lepicí fólii souvislou a trvalou síť mikrokanálků, které umožňují únik vzduchu mezi lepicí páskou a válcem/rukávem a mezi lepicí páskou a klišé. Lepidlo na straně (směrem ke klišé) s ochrannou fólií bylo vyvinuto speciálně pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné sejmutí tiskové desky po skončení tisku. Lepidlo na straně směřující k válci bylo vyvinuto speciálně pro potisk válců/rukávů. Zajišťuje snadnou aplikaci pásky při montáži a její čisté odstranění při demontáži.

Charakteristika:

Pro montáž flexotiskových desek na válce nebo objímky
Zřetelně snímatelný z přítlačného kotouče a válce
Pro montáž tiskových desek se používají lepicí pásky s mikrokanálkem a zvýšenou přilnavou pevností.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku