Kovová páska 3M™ 435

Artiklové číslo: 7000049124
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049124
EAN / GTIN 50051138956443
Číslo výrobce 7000049124
L-číslo L01310 1787

Popis

Provedení:

Barva produktu: Stříbrná
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 15.2 cm

Popis:

Měkká hliníková lepicí s lepidlem ze syntetického kaučuku odolným proti stárnutí, potažená ochrannou fólií.

Charakteristika:

Odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření
Viskoelastické akrylové polymerové lepidlo je optimalizováno pro přeměnu vibrační energie na zanedbatelné teplo, které snadno vytéká.
Rychle se potkává 25853/A
Silnější verze polyesterové pásky 3M™ 8402 je odolnější a odolnější vůči opotřebení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku