3M™ Vibration Damping Tape 436, stříbrná, 51 mm x 33 m, 0,45 mm

Artiklové číslo: 7000049121
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 18 ks
  • K objednání po násobcích: 18 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049121
EAN / GTIN 50051138956290
Číslo výrobce 7000049121
L-číslo L01310 731

Popis

Provedení:

Barva produktu: Stříbrná
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 50.8 mm

Popis:

Měkká hliníková lepicí s lepidlem ze syntetického kaučuku odolným proti stárnutí, potažená ochrannou fólií.

Charakteristika:

Vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu
Studený odpor umožňuje, aby řemen pracoval při extrémně nízkých teplotách až do -60°C.
Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření, zajišťující výkon v mnoha náročných aplikacích.

Poznámka:

Pro ochranu proti teplu, vlhkosti a mnohem více

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku