Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Silikonová lepidla se vyznačují silnou přilnavou pevností na různých silikonových površích. Akrylová vlákna pojí širokou škálu povrchů, včetně mnoha nízkoenergetických plastů, práškových povlaků a olejnatých materiálů.
Celková délka 55 m
Celková šířka: 304.8 mm
Umožňuje lepení silikonových substrátů s jinými vysokoenergetickými nebo nízkoenergetickými materiály
Popis:
3M™ 9731 má na jedné straně modifikované akrylátové lepidlo a na druhé silikonové lepidlo. Akrylátové lepidlo má velmi vysokou pevnost lepení na většinu materiálů, včetně povrchů s nízkou energií, jako je PP, PE. Silikonové lepidlo má dobrou přilnavost k široké škále typů silikonové pryže a silikonizovaného papíru. má dobrou pevnost ve smyku, odolnost vůči vysokým teplotám a velmi dobrou děrovatelnost.
Charakteristika:
lepidlo 300LSE/silikon má vynikající odolnost vůči rozpouštědlům a lepivost na nízkoenergetických materiálech. Silikonové lepidlo přilne k silikon a nízkoenergetickým substrátům bez předchozího ošetření povrchu základním nátěrem.// lepidlo 300LSE/silikon má vynikající odolnost vůči rozpouštědlům a lepivost na nízkoenergetických materiálech. Silikonové lepidlo přilne k silikon a nízkoenergetickým substrátům bez předchozího ošetření povrchu základním nátěrem.
Silikonová lepidla se vyznačují silnou přilnavou pevností na různých silikonových površích. Akrylová vazba pojí širokou škálu povrchů, včetně mnoha nízkoenergetických plastů, práškových povlaků a olejnatých materiálů.// Silikonová lepidla se vyznačují silnou přilnavou pevností na různých silikonových površích. Akrylová vlákna pojí širokou škálu povrchů, včetně mnoha nízkoenergetických plastů, práškových povlaků a olejnatých materiálů.
Vysoká pevnost lepidla na různých materiálech// Vysoká pevnost lepidla na různých materiálech
Vysoce výkonný ochranný papír 3M s PE povlakem 107 µm zajišťuje stabilitu proti vlhkosti a snižuje poškození hran při děrování tvrdými nástroji. Vysoká stabilita polyesterové nosné fólie (PET) zabraňuje zlomení během děrování a dávkování.// Vysoce výkonný ochranný papír 3M s PE povlakem 107 µm zajišťuje stabilitu proti vlhkosti a snižuje poškození hran při děrování tvrdými nástroji. Vysoká stabilita polyesterové nosné fólie (PET) zabraňuje zlomení během děrování a dávkování.
Umožňuje spojení silikonových substrátů s jinými materiály s vysokou nebo nízkou spotřebou energie// umožňuje spojení silikonových substrátů s jinými materiály s vysokou nebo nízkou spotřebou energie
Polyesterový nosič usnadňuje manipulaci a zpracování// polyesterový nosič usnadňuje manipulaci a zpracování
Velmi vysoká teplotní odolnost// velmi vysoká teplotní odolnost
Poznámka:
Akrylová strana s velmi vysokou přilnavou pevností na většině materiálů včetně nízkoenergetických substrátů
Silikonová strana s dobrou přilnavostí e.. B. Na silikonovém kaučuku a silikonizovaném papíru