3M™ na olověnou fólii 420, stříbrná, 12,7 mm x 33 m, 0,17 mm

Artiklové číslo: 7000049101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 18 ks
  • K objednání po násobcích: 18 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049101
EAN / GTIN 50051138954111
Číslo výrobce 7000049101
L-číslo L01310 462

Popis

Provedení:

Barva produktu: Stříbrná
Chemicky odolné lepidlo
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 12.7 mm
Snadné děrování

Popis:

Lepicí pro krytí při chromování jako ochrana proti pučení a pro ochranu před zářením a značení v rentgenové technologii.

Charakteristika:

Zabaleno na ochrannou fólii// zabaleno na ochrannou fólii
Chemicky odolné lepidlo// chemicky odolné lepidlo
Elektricky vodivý/ elektricky vodivý
Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům/ dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Snadné děrování// snadné děrování
Velmi dobře kujná/poddajná// velmi dobře poddajná/poddajná
Kombinuje specifické výhody olova a chemicky odolného lepicího systému/// kombinuje specifické výhody olova a chemicky odolného lepicího systému
Lepicí páska 3M™ Lead Adhesive Tape 420 je jednou z mála lepicích pásek po celém světě// lepicí páska 3M™ Lead Adhesive Tape 420 je jednou z mála lepicích pásek po celém světě
Tepelně a elektricky vodivé// tepelně a elektricky vodivé

Poznámka:

krycí lepicí páska v galvanickém pokovování
Bariéra proti vlhkosti
lepící páska pro značení nebo stínění v rentgenové technologii
Chemické frézování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku