3M™ Materiál pro přelepování etiket

Artiklové číslo: 7000049040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049040
EAN / GTIN 50051115059068
Číslo výrobce 7000049040

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Ochrana proti tlaku
Celková délka 197,51 m
Celková šířka: 60.19 mm
Odolné vůči rozpouštědlům

Popis:

Laminátové fólie 3M trvale chrání potisk na etiketě, dodávají jí dekorativní vzhled s mimořádnými designovými efekty a mnohonásobně tak prodlužují životnost nápisu. Průhledná lesklá laminátová fólie je vhodná pro vysokoenergetické kovové a plastové povrchy, pro dvourozměrné zakřivené podklady a pro venkovní použití. Lepidlo je obzvláště odolné vůči rozpouštědlům. 8418 se obvykle laminuje s 8417. 8417 není tisknutelná a nemá ochranný kryt.

Charakteristika:

Velmi vysoká odolnost vůči rozpouštědlům
Velmi vysoká odolnost proti UV záření
Efekt nízkého resetu
lepidlo je obzvláště odolný vůči rozpouštědlům
Nelze tisknout
Bez ochranného krytu
Voděodolné
Odolný povětrnostním podmínkám
Ochrana proti povětrnostním vlivům, oděru a chemickému namáhání
Tlakově odolný laminát

Poznámka:

Pro venkovní použití
Pro lepení na 2-rozměrné zakřivené povrchy
Vhodné pro vysoce energetické kovové a plastové povrchy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku