Maskovací 3M™ Scotch® 8979 s UV zářením

Artiklové číslo: 7000049014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000049014
    EAN / GTIN 00048011539140
    Číslo výrobce 7000049014
    L-číslo L01310 433

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Červená
    Celková délka 54,8 m
    Celková šířka: 48 mm

    Popis:

    3M™ Performance Plus Duct Tape 8979N má jedinečnou konstrukci výrobku pro vnitřní i venkovní použití. Ideální pro náročné aplikace lepicí pásky v jaderných elektrárnách, lodním stavitelství a při výrobě nerezové oceli. - Použití ve stavebnictví, elektrotechnice, průmyslu, námořnictví a vojenském průmyslu. - Použití pro těsnění, držení, značení a ochranu. - Údržba, opravy a různé aplikace (MRO) pro záplatování, svazkování, zpevňování, lepení a dočasné opravy. - Lepení a spojování izolace, utěsňování konců trubek a potrubí, značení a označování. - Závěsné polyethylenové závěsy, průmyslové maskování a ochrana před světlem a stříkajícím pískem.

    Charakteristika:

    Pryžové lepidlo dobře přilne k mnoha povrchům s vynikající počáteční přilnavostí
    Ideální pro náročné aplikace lepicí pásky v jaderném elektrárně a v loďařském průmyslu

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku