3M™ Vinylová páska pro všeobecné použití 764i, černá, 50 mm x 33 m, 0,13 mm

Artiklové číslo: 7000048917
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Výstražná páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048917
EAN / GTIN 50021200456720
Číslo výrobce 7000048917
L-číslo L01310 1

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Vysoká počáteční pevnost lepidla
Celková délka 33 m
Celková šířka: 50.8 mm
Umožňuje snadné barevné značení

Popis:

Pásky z PVC nabízejí širokou škálu použití díky své odolnosti vůči rozpouštědlům, kvalitě barev, roztažnosti a odolnosti proti oděru.

Charakteristika:

Extrémně pružný nosný materiál// extrémně pružný nosný nosný nosný materiál
Vysoká počáteční adhezní pevnost// Vysoká počáteční adhezní pevnost
Velmi snadné zpracování, i na nerovném povrchu/ velmi snadné zpracování, dokonce i na nerovném povrchu
K dispozici v široké škále barev // k dispozici v široké škále barev
Umožňuje snadné barevné značení// umožňuje snadné barevné značení
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům // dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
Vysoká přizpůsobivost// vysoká přizpůsobivost

Poznámka:

Vázat
Vydržte
Označení
Uzavřít
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku