3M™ Polyesterová Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9495LE čirá, 686 mm x 165 m, 0,17 mm

Artiklové číslo: 7000048873
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048873
EAN / GTIN 50021200432519
Číslo výrobce 7000048873

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Silná okamžitá odpovědnost
Dobrá přilnavost k tvrdým povrchům
Celková šířka: 685.8 mm

Popis:

Přenosové pásky 3M™ Adhesive Series 300LSE s modifikovaným akrylovým lepidlem byly speciálně vyvinuty pro aplikace, kde je vyžadována vysoká počáteční přilnavost a trvalá lepivost. Řada 300LSE je vhodná zejména pro povrchy s nízkou energetickou náročností, jako je PE/PP, a pro práškové barvy. Lepení na mastné podklady je rovněž možné. Modely 9474LE a 9495LE jsou vybaveny dvěma lepicími vrstvami o různé tloušťce: jedna strana 0,071 mm, druhá strana 0,086 mm.

Charakteristika:

Řada přenosových lepicích pásek 3M™ 300LSE s modifikovaným akrylátovým lepidlem je speciálně navržena pro aplikace, kde je vyžadována vysoká počáteční přilnavost a dlouhotrvající adhezní pevnost. Řada 300LSE je vhodná zejména pro nízkoenergetické povrchy, např. B. PE/PP a práškově lakované povlaky. Lze také lepit na olejovité povrchy. 9474LE a 9495LE jsou vybaveny dvěma různými tloušťkami lepidla: Jedna strana 0.071 mm, druhá strana 0.086 mm// lepicí fólie bez nosiče
Přilnavý film bez podkladu// silné okamžité přilnutí
Dobrá přilnavost na těžko přilnavých površích/ silná okamžitá přilnavost
Dobrá přilnavost na těžko přilnavých površích/ dobrá přilnavost na těžko přilnavých površích

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku