Provedení:
Barva produktu: Šedá
Vynikající chemická odolnost
Celková délka 33 m
Celková šířka: 254 mm
Vysoká teplotní odolnost (až 260 °C)
Popis:
Lepicí 3M™ PTFE 5481 rychle a snadno vytvoří mazlavý povlak na různých površích. Na rozdíl od extrudovaného výrobku se loupaná verze s teflonovým podkladovým materiálem snáze tvaruje. Tato lepicí představuje rychlé a snadno proveditelné řešení pro snížení tření mezi pohyblivými povrchy. Kluzné a nepřilnavé vlastnosti zajišťují snadné oddělení povrchů vystavených tlaku, změnám teploty a dalším fyzikálním faktorům. Pomocí pásky lze zlepšit pohyblivost povrchu, odstranit vrzání a drnčení a snížit hlučnost stroje. PTFE je chemicky odolný a lze jej použít jako dočasnou chemickou bariéru. Lze jej použít v širokém teplotním rozsahu od -54 °C do 260 °C, takže je vhodný pro širokou škálu aplikací. Doporučené aplikace: - Omotávání válců při zpracování válcovaného zboží, omotávání pásů a desek, na kterých se mohou usazovat lepivé materiály a barvy - Svazkování a omotávání držáků a kabelových svazků vystavených vysokým teplotám - Snížení vrzání a snížení hlučnosti - Stínění a ochrana před chemikáliemi - Uvolňovací prostředek při lepení kompozitních materiálů Co je PTFE? PTFE (polytetrafluorethylen) je syntetický materiál používaný v různých průmyslových odvětvích a aplikacích ke snížení koeficientu tření. Díky svým nepřilnavým vlastnostem a vysoké tepelné odolnosti se PTFE používá mimo jiné jako nepřilnavý povlak na pánve a hrnce. Díky své nevodivosti je vynikajícím izolačním materiálem pro elektrické aplikace. PTFE je díky chemické odolnosti fluoropolymerních sloučenin neutrální vůči mnoha chemikáliím, takže se dobře hodí do nádob a potrubí pro reaktivní a korozivní látky.
Charakteristika:
Oloupaný PTFE film
Je třeba se vyhnout kontaktu s organickými rozpouštědly
Tenká páska z PTFE rychle a snadno vytváří kluzný povlak na různých površích
Velmi elastický a proto vhodný pro použití na kulovitě tvarovaných plochách
Poznámka:
Povrchová úprava válečků, válečků, dopravníkových pásů, obalových a svařovacích zařízení
Vhodné zejména pro vybavení PE extruderů