3M™ Polyesterová fóliová 850, průhledná, 609,6 mm x 66 m

Artiklové číslo: 7000048789
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048789
EAN / GTIN 50021200393278
Číslo výrobce 7000048789

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
K dispozici v průhledných a různých barvách
Celková délka 66 m
Celková šířka: 609.6 mm
Dobrá okamžitá přilnavost, vynikající lepivost na konci

Popis:

Kovového efektu je dosaženo odpařováním hliníku mezi fólií a transparentním lepidlem. Odpařování hliníku snižuje elektrostatický náboj a vede ke zlepšení zpracovatelských vlastností. Tato je vhodná k dekoraci, spojování, značení a výrobě potištěných, vysekávaných a/nebo reliéfních štítků.

Charakteristika:

s povlakem s akrylátovým lepidlem
Univerzální pro odolné aplikace
lze potisknout
Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím a rozpouštědlům

Poznámka:

Zakrýt
Upevnit
Ozdobte
Izolovat
Účely označování
Ochrana
Svařování
Posilujte

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku