3M™ Polyesterová fóliová 850, čirá, 102 mm x 66 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000048770
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048770
EAN / GTIN 50021200317694
Číslo výrobce 7000048770

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
K dispozici v průhledných a různých barvách
Celková délka 66 m
Celková šířka: 101.6 mm
Dobrá okamžitá přilnavost, vynikající lepivost na konci

Popis:

Kovového efektu je dosaženo odpařováním hliníku mezi fólií a transparentním lepidlem. Odpařování hliníku snižuje elektrostatický náboj a vede ke zlepšení zpracovatelských vlastností. Tato je vhodná k dekoraci, spojování, značení a výrobě potištěných, vysekávaných a/nebo reliéfních štítků.

Charakteristika:

s povlakem s akrylátovým lepidlem
Univerzální pro odolné aplikace
lze potisknout
Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím a rozpouštědlům

Poznámka:

Zakrýt
Upevnit
Ozdobte
Izolovat
Účely označování
Ochrana
Svařování
Posilujte