Maskovací Scotch® heavy duty 215

Artiklové číslo: 7000048764
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048764
EAN / GTIN 50021200376080
Číslo výrobce 7000048764
L-číslo L01310 1180

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Celková délka 54,86 m
Celková šířka: 1219.2 mm

Popis:

Scotch® Colour Line Tape 215 je vysoce přizpůsobivá , která se používá k dosažení ostrého kontrastu a oddělení barev při malování na vysoce tvarovaných površích. Osvědčila se v aplikacích se složitými tvary a nepravidelnými povrchy, kde se s papírovými maskovacími mi nebo jinými plastovými mi nedá srovnávat.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku