3M™ Polyesterová 853, čirá, 305 mm x 66 m, 0,06 mm

Artiklové číslo: 7000048763
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048763
EAN / GTIN 50021200375731
Číslo výrobce 7000048763

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Vhodné pro trvanlivé aplikace
Celková délka 66 m
Celková šířka: 304.8 mm

Popis:

Jako 850 transparentní. Pro spojování (fotografické filmy, audio a video magnetické pásky) a jako ochranný laminát.

Charakteristika:

Tisknutelná na lepicí straně
Vynikající odolnost vůči rozpouštědlům
Vysoce odolný proti stárnutí lepidlo

Poznámka:

Dekorace zařízení, nábytek atd.
Výroba tištěných, děrovaných štítků
Označení
Svařování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku