3M™ Dvojitě potažená polyethylenová 9576B, černá, 50 mm x 50 m, 0,102 mm

Artiklové číslo: 7000048746
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048746
EAN / GTIN 50021200428130
Číslo výrobce 7000048746

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Minimální riziko krvácení
Celková délka 50 m
Celková šířka: 50 mm
Nízké vysychání, dokonce i nízká vlhkost

Popis:

Náš široký sortiment oboustranných vodou ředitelných lepicích pásek je určen pro různé aplikace. Důraz je kladen na překrývání, počáteční a konečné spojování a také na změnu letového návinu ″zick-zack″. Všechny oboustranné pásky mají velmi vysokou počáteční přilnavost, velmi dobrou pevnost ve smyku a vysokou teplotní odolnost.

Charakteristika:

Vysoká teplotní odolnost// vysoká teplotní odolnost
Minimální riziko krvácení//dispergovatelné vody podle TAPPI UM-213 (A)
Optimální lepidlo pro širokou škálu papírů a gramáží// optimální lepidlo pro širokou škálu papírů a gramáží
Nízké vysoušení i při nízké vlhkosti // nízké sušení i při nízké vlhkosti

Poznámka:

oboustranná lepicí páska pro různé aplikace, jako jsou překrývající se spoje, počáteční a koncové lepení atd., pro středně velké až vysoké gramovací papíry.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku