3M™ Maskovací pro pískování 500, PU=2 101,6 mm x 9,1 m

Artiklové číslo: 7000048743
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048743
EAN / GTIN 50021200427409
Číslo výrobce 7000048743
L-číslo L01310 1277

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zelená
Celková délka 9,14 m
Celková šířka: 101.6 mm

Popis:

Maskovací 3M™ Sandblast 500 se skládá ze zeleného pogumovaného podkladu s papírovou vložkou. Má speciálně navržený nárazuvzdorný podklad, který je odolný vůči běžným brusným materiálům, jako je oxid hlinitý, ocelolitina, skleněné kuličky a plasty.

Charakteristika:

Zelená a odolná podpora chrání před různými abrazivními médii.
Zelená barva pro lepší viditelnost při odstraňování
Nejtenčí lepící páska v našem portfoliu nabízí vynikající přizpůsobivost
Akrylové lepidlo zajišťuje spolehlivou přilnavost na široké škále povrchů

Poznámka:

Je vhodný pro jemné značení jemných detailů nebo pro vytváření malých anotací a pískování

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku