3M™ Snímatelná přemístitelná 9415PC, čirá, 12,7 mm x 66 m, 0,051

Artiklové číslo: 7000048708
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 72 ks
  • K objednání po násobcích: 72 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048708
EAN / GTIN 50021200145365
Číslo výrobce 7000048708

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Repositionable akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Celková délka 66 m
Celková šířka: 12.7 mm
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)

Popis:

3M™ 9415 PC s polyesterovým podkladem má na jedné straně odstranitelné lepidlo (″Post-it® Sticky Note Effect″). Druhá strana je opatřena lepidlem pro trvalé přilnutí. Lepicí o tloušťce 0,08 mm, která je odolná vůči teplotám do +65 °C, je vhodná zejména pro reklamní materiály a materiály na podporu prodeje, vyměnitelné plánovací a prezentační dokumenty a pro opakované připevnění plastových a zákaznických karet.

Charakteristika:

Oboustranná lepicí páska s nosičem
Úspory nákladů díky opakované použitelnosti
Demontovatelné bez zbytků (demontovatelná strana)
Slabě ulpívající strana mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků
Dvě různá lepidla na obou stranách

Poznámka:

Upevnění tenkých a lehkých materiálů, jako je papír nebo lepenka
Vhodné pro propagační a propagační materiály, výměnné plánovací a prezentační materiály
Dočasné umístění pěnových rámů
Používá se k zmrazení dokumentů a složek
Pro upevnění odnímatelných štítků

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku