Provedení:
Barva produktu: Šedá
Vynikající odolnost vůči chemikáliím
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 355.6 mm
Vytvoří extrémně hladký povrch
Popis:
Na rozdíl od loupané verze 5480/81 je extrudovaná fólie extrémně hladká a vhodná pro dokončování předmětů s rovnými povrchy.
Charakteristika:
Silnější verze 3M™ 5490
Vysoká teplotní odolnost
Extrudovaný PTFE je lepší na rovných plochách než oloupaný PTFE
Vhodné zejména pro kluzné dokončovací rovné plochy
lepící páska z extrudovaného PTFE se během odvíjení téměř nevalí
Krátkodobá teplotní odolnost až do +260 °C.
Poznámka:
Díky své vysoké mechanické pevnosti a povrchu odpuzující lepidlo je tato páska vhodná jako kluzné a ochranné povlaky v široké škále aplikací
Přilnavý povrch válečků, válečků, panelů a dalších materiálů, které přicházejí do styku s lepivými látkami nebo chemikáliemi