Scotch® Filament Tape Clean Removal 8915, čirá, 48 mm x 55 m, 0,15 mm

Artiklové číslo: 7000048608
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048608
EAN / GTIN 50021200694641
Číslo výrobce 7000048608
L-číslo L01310 317

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Odnímatelné na různých substrátech bez zanechání zbytků
Celková délka 55 m
Celková šířka: 48 mm
Skleněná vlákna poskytují dodatečnou pevnost pro utěsnění, držení společně a pro další aplikace

Popis:

Scotch® Adhesive Tape 890 je vysoce výkonná lepicí s nepřetržitou výztuží ze skleněných vláken. Díky tomu má vysokou pevnost v tahu a vynikající odolnost proti vrubům. Podklad ScotchPar™ poskytuje vynikající odolnost proti oděru, vlhkosti, UV záření a opotřebení. Lepidlo je naopak založeno na speciální receptuře, která kombinuje vysokou počáteční přilnavost s dobrou dlouhodobou lepivostí.

Charakteristika:

Výztuha ze skleněných vláken// výztuha ze skleněných vláken
Odnímatelné na různých substrátech bez zbytků / / odnímatelné na různých substrátech bez zbytků
Schváleno FDA// schváleno FDA
Lepidlo ze syntetického kaučuku snadno přilne k většině tvrdých vláken, plastových a kovových povrchů// lepidlo ze syntetického kaučuku snadno přilne k většině tvrdých vláken, plastů a kovových povrchů
Skleněná vlákna poskytují dodatečnou pevnost k utěsnění, držení a pro další použití// skleněná vlákna poskytují dodatečnou pevnost k utěsnění, držení společně a pro další použití
Odhrnky drsné přepravní a přepravní podmínky// odhrnky drsné přepravní a přepravní podmínky

Poznámka:

Speciálně pro zajištění dílů během přepravy, jako jsou vložky v elektrických sporácích, lednicích, mikrovlnných troubách atd.
Pro upevnění a svazkování
Pro dočasné upevnění nebo upevnění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku