Scotch® Strečová 8884, čirá, 36 mm x 55 m, 0,13 mm

Artiklové číslo: 7000048602
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048602
EAN / GTIN 50021200693132
Číslo výrobce 7000048602
L-číslo L01310 1348

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Protažením se dosáhne odstranitelnosti bez reziduí
Celková délka 55 m
Celková šířka: 36 mm

Popis:

Vysoce výkonná, roztažitelná lepicí , která je vhodná zejména pro zajištění, svazkování a zpevnění zboží při vnitřní přepravě a expedici. Průhledný polyethylenový podklad se natáhne až na šestinásobek své délky, čímž se sníží jeho lepivost.

Charakteristika:

Až 600% roztažitelné
Role o délce 55 m poskytuje materiál až 330 m. Tím se šetří náklady na skladování a likvidaci
Umožňuje pohyb vzduchu v paletě, a je proto vhodný pro časově kritické zboží, jako je ovoce a zelenina
Pro ruční svazkování, páskování a držení k sobě.

Poznámka:

Pro svazkování a stabilizaci palet

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku