Provedení:
Průhledná oboustranná přenosová páska o tloušťce 50 µm pro tenké konstrukce a tepelně odolné akrylátové lepidlo pro odolné spoje.
Přenosová páska 3M™ 966 je vysoce odolná vůči rozpouštědlům a UV záření. Ve srovnání s mnoha jinými akrylátových lepidel má naše lepící páska vysokou pevnost při odlupování a je vhodná jako montážní řešení, které je vystaveno vysokým teplotám. Ideální pro letecký a elektronický průmysl. Nízké výpusti plynů jsou obzvláště výhodné v leteckém a automobilovém a elektronickém průmyslu.
Celková délka 55 m
Celková šířka: 304.8 mm
Popis:
Robustní spoje při vysokých teplotách. Lepící přenosová 3M™ 966 se skládá z vysokoteplotního akrylátového lepidla 3M 100 a zhuštěného ochranného papíru. Toto lepidlo je určeno pro průmyslové aplikace, které jsou krátkodobě vystaveny velmi vysokým teplotám. Lepící přenosová splňuje specifikace NASA pro nízký obsah plynů (ASTM E 595) a nízký obsah vyluhovatelného chloridu, což může být důležité pro elektronický a letecký průmysl. Historicky se jako limit pro vyřazení materiálů kosmických lodí používá celková ztráta hmotnosti 1,00 % a zachycené těkavé kondenzáty 0,10 % (NASA). Doporučené aplikace 3M Transfer Tape 966 je ideální jako upevňovací řešení vystavené vysokým teplotám (krátkodobě až 200 °C) a lze ji použít pro celou řadu dalších aplikací, jako např.: Upevnění pružných desek s plošnými spoji (FPC) Upevnění LED v letectví a kosmonautice Upevnění v automobilovém průmyslu Lepidlo, které nabízí mnoho výhod 3M Transfer Tape 966 se vyznačuje vynikající odolností vůči rozpouštědlům a UV záření, což umožňuje dlouhotrvající přilnavost. Lepidlo použité v tomto výrobku má také vysokou pevnost při odlepování. Tato vlastnost v kombinaci s vynikající pevností ve smyku zajišťuje pevné a trvanlivé spoje. Naše Lepící přenosová 966 má také zhutněný ochranný papír, který snižuje lámání okrajů při ruční práci s kovovými deskami.
Charakteristika:
Průhledná oboustranná přenosová páska o tloušťce 50 µm pro tenké konstrukce a tepelně odolné akrylátové lepidlo pro odolné spoje.// Průhledná oboustranná přenosová páska o tloušťce 50 µm pro tenké konstrukce a tepelně odolné akrylátové lepidlo pro odolné spoje.
Přenosová páska 3M™ 966 je vysoce odolná vůči rozpouštědlům a UV záření. Ve srovnání s mnoha jinými akrylátových lepidel má naše lepící páska vysokou pevnost při odlupování a je vhodná jako montážní řešení, které je vystaveno vysokým teplotám. Ideální pro letecký a elektronický průmysl. Nízké výpusti plynů jsou obzvláště výhodné v leteckém a automobilovém a elektronickém průmyslu./// Přenosová páska 3M™ 966 je vysoce odolná vůči rozpouštědlům a UV záření. Ve srovnání s mnoha jinými akrylátových lepidel má naše lepící páska vysokou pevnost při odlupování a je vhodná jako montážní řešení, které je vystaveno vysokým teplotám. Ideální pro letecký a elektronický průmysl. Nízké výpusti plynů jsou obzvláště výhodné v leteckém a automobilovém a elektronickém průmyslu.
S vyšší pevností oloupání ve srovnání s jinými akrylátovými lepidly je 3M™ Transfer Tape 966 dokonalým řešením pro letecké a elektronické aplikace vyžadující vysokou teplotní odolnost. Naše lepící páska se vyznačuje vynikající odolností vůči rozpouštědlům a UV záření. Vysokoteplotní akrylátové lepidlo se stlačeným ochranným papírem snižuje poškození hran při obrábění kovových desek tvrdými nástroji. Vhodné také pro upevnění ohebných PCB.// S vyšší pevností oloupání ve srovnání s jinými akrylátovými lepidly je 3M™ Transfer Tape 966 dokonalým řešením pro letecké a elektronické aplikace vyžadující vysokou teplotní odolnost. Naše lepící páska se vyznačuje vynikající odolností vůči rozpouštědlům a UV záření. Vysokoteplotní akrylátové lepidlo se stlačeným ochranným papírem snižuje poškození hran při obrábění kovových desek tvrdými nástroji. Vhodné také pro upevnění ohebných desek s plošnými spoji.
Krátkodobá teplotní tolerance až do 260°C.. Zhutněný ochranný papír snižuje poškození okrajů během ručního zpracování kovových desek.// Krátkodobá teplotní tolerance až do 260°C.. Zhutněný ochranný papír snižuje poškození okrajů během ručního zpracování kovových desek.
Poznámka:
Use as a high temperature attachment ideal for aerospace, automotive and electronics markets
Can be used for many kinds of applications, including: Flexible printed circuit (FPC) attachment, aerospace bonding applications and automotive LED attachment