3M™ Snímatelná přemístitelná 9416, bílá, 19 mm x 66 m, 0,066 mm

Artiklové číslo: 7000048535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048535
EAN / GTIN 50021200678542
Číslo výrobce 7000048535

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Repositionable akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Celková délka 66 m
Celková šířka: 19.05 mm
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)

Popis:

Oboustranná lepicí 3M™ 9416 s podkladem z papírového rouna má na jedné straně lepicí vrstvu (″Post-it® sticky note effect″). Druhá strana je opatřena lepidlem pro trvalé přilepení. Lepicí o tloušťce 0,05 mm, která je odolná vůči teplotám do +65 °C, je vhodná zejména pro reklamní a propagační materiály, vyměnitelné plánovací a prezentační dokumenty a pro upevnění začátku role (začátek jádra).

Charakteristika:

Oboustranná lepicí páska s nosičem
Úspory nákladů díky opakované použitelnosti
Demontovatelné bez zbytků (demontovatelná strana)
Slabě ulpívající strana mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků
Dvě různá lepidla na obou stranách

Poznámka:

Upevnění tenkých a lehkých materiálů, jako je papír nebo lepenka
Vhodné pro propagační a propagační materiály, výměnné plánovací a prezentační materiály

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku