3M™ Polyesterová 8403, zelená, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

Artiklové číslo: 7000048534
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048534
EAN / GTIN 50021200614588
Číslo výrobce 7000048534

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zelená
Dobrá teplotní odolnost
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25 mm
Žádné zbytky lepidla, méně přepracování

Popis:

Zelená průsvitná pro spojování silikonizovaných ochranných papírů, maskování při leptání a eloxování, elektrostatické práškové lakování a cínování tištěných spojů.

Charakteristika:

Silnější verze 8402: Tato změna technických specifikací
Vysoká pevnost ve smyku
Flexibilita v široké škále teplotních aplikací
Snadná a snadno odstranitelná schopnost bez reziduí
Silikonové lepidlo umožňuje použití až do +200°C.

Poznámka:

Pokrývá při leptání a anodizování
Elektrický práškový nátěr
Sváření silikonizované ochranné papíry
Válcované cínové pokovování tištěných obvodů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku