Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Repositionable akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Celková délka 66 m
Celková šířka: 19.05 mm
Tyto oboustranné lepicí pásky jsou opatřeny permanentním lepidlem lepidlo na odkryté straně a odnímatelným vyměnitelným lepidlo na straně ochranného papíru. Možnost změny a pro vícenásobné použití a uvolnění. Lepení je možné při 32 °F.
Popis:
3M™ 9425 je vhodný pro dočasné upevnění lehkých materiálů nebo pro aplikace s opakovaným utěsněním, kde je třeba lepicí spoj několikrát uvolnit a obnovit. Vhodný k přeložení různých lehkých materiálů, jako jsou papír, plasty, fólie nebo pěny. Podkladová fólie z UPVC zajišťuje vyšší stabilitu, což usnadňuje laminování a vysekávání. Naše oboustranná na bázi UPVC má na jedné straně akrylové lepidlo s vysokou přilnavostí a na druhé straně akrylové lepidlo se střední přilnavostí. Výrobek je opatřen ochranným papírem potaženým PE.
Charakteristika:
Oboustranná lepicí páska s nosičem
Úspory nákladů díky opakované použitelnosti
Používá se pro upevnění nebo upevnění lehkých materiálů nebo pro opakované použití, kde je nutné lepidlo uvolnit a obnovit několikrát.
oboustranná lepicí páska, který je vhodný pro různé povrchy nebo materiály, jako je papír, plast, film nebo pěna, když je třeba dočasně upevnit nebo upevnit.
Poznámka:
Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams