3M™ ATG lepicí fólie 928, bílá, 19 mm x 16,5 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000048496
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048496
EAN / GTIN 50021200627762
Číslo výrobce 7000048496

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Repositionable akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Celková délka 165 m
Celková šířka: 19.05 mm
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)

Popis:

Pro snadnou výměnu upevňovaných materiálů - oboustranná lepicí s různými lepicími stranami. Obzvláště snadno se aplikuje pomocí systému ATG.

Charakteristika:

Tenký oboustranná lepicí páska s nosičem//tenký oboustranná lepicí páska s nosičem
Lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci/// lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Snížení nákladů díky opakovanému použití// snížení nákladů díky opakovanému použití
Rychlé a snadné zpracování systémem ATG// Rychlé a snadné zpracování systémem ATG
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)// možnost změny pozice (efekt Sticky Note)
Slabě ulpívající stranu mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků / slabě ulpívající stranu mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků
Dvě lepidla s různou přilnavou silou na obou stranách // dvě lepidla s různou přilnavou silou na obou stranách

Poznámka:

Upevnění tenkých a lehkých materiálů, jako je papír nebo lepenka
Vhodné pro propagační a propagační materiály, výměnné plánovací a prezentační materiály
Pro znovu uzavíratelné sáčky nebo obálky
Pro upevnění odnímatelných štítků

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku