3M™ Super Bond filmová 396, průhledná, 25 mm x 33 m

Artiklové číslo: 7000048489
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048489
EAN / GTIN 50021200190846
Číslo výrobce 7000048489
L-číslo L01310 460

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Dobrá otěruvzdornost
Celková délka 33 m
Celková šířka: 25 mm
Celková výška 0,1 mm

Popis:

Průhledná lepicí s extrémně vysokou okamžitou přilnavostí, pro spojování, upevňování, zpevňování a opravy, upevňování konce role plastových textilních pásek.

Charakteristika:

Extrémně vysoká okamžitá odpovědnost
Vynikající chemická odolnost
Dobrá přilnavost i na nerovném povrchu
Velmi vhodný pro použití na výrobním úseku.

Poznámka:

Sváření, upevnění, vyztužení, ochrana a opravy, zejména u nízkoenergetických materiálů