Provedení:
Barva produktu: Stříbrná
Kujné kolem rohů a hran
Celková délka 508,4 m
Celková šířka: 165 mm
S možností vytlačování
Popis:
Pokud jde o křivky a dvourozměrné tvary, standardní materiály narážejí na své limity - ne tak naše pružné fólie na etikety bez nulových efektů. Stříbrná matná hliníková fólie se vyznačuje především vynikající přilnavostí k nízkoenergetickým, práškově lakovaným a mírně mastným podkladům. Je nepropustný pro vodní páru a může být reliéfní. Je potisknutelná v základním tisku, ale nelze ji znovu označit v termotransferovém tisku.
Charakteristika:
Lze tisknout na obrazovku, tisk na papír nebo flexotisk
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +180°C.
Certifikace UL a CSA
Poznámka:
Fólie pro práškově lakované, nízkoenergetické nebo mírně mastné substráty
Pro lepení rohů a hran