3M™ Photo Film Splicing Tape 8422, černá, 51 mm x 66 m, 0,064 mm

Artiklové číslo: 7000048417
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048417
EAN / GTIN 50021200045870
Číslo výrobce 7000048417

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Vhodné pro fotoelektrické skenování
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50.8 mm
Celková výška 0,1 mm

Popis:

Lepicí s velmi vysokou okamžitou pevností v tahu pro spojování fotografických filmů.

Charakteristika:

Vynikající odolnost vůči chemikáliím a rozpouštědlo
Černý nosný materiál umožňuje detekci pomocí snímačů
Zůstává flexibilní při 50 °C a je rozměrově stabilní až do 150 °C.

Poznámka:

Kryty s elektrostatickým práškovým povlakem
Pokrývá při leptání a anodizování
Upevnění dílů v autoklávu
Spojování silikonizovaných ochranných papírů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku