3M™ Bezpečnostní 5700, černá/bílý, 51 mm x 33 m, 0,14 mm

Artiklové číslo: 7000048413
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Výstražná páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048413
EAN / GTIN 50021200043678
Číslo výrobce 7000048413
L-číslo L01310 786

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá/ bílá
Výstražné barvy bílá/černá jsou obarveny v měkkém PVC nosiči, a proto jsou velmi odolné proti oděru a jsou trvale jasně viditelné
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 5.1 cm
Demontáž provádějte vždy po vyčištění

Popis:

Na rozdíl od složitých nátěrových řešení se tato lepicí z měkkého PVC snadno aplikuje a snadno se opět odstraňuje. Pružná odolná proti oděru se přizpůsobí rohům, křivkám a vícerozměrným povrchům. Model 5702 je vyroben z odolného PVC s pryžovou pryskyřicí citlivou na tlak. Je proto robustní a odolný. Je odolný vůči většině rozpouštědel včetně kyselin a zásad. z PVC je ideální pro všeobecné použití včetně bezpečnostního značení, barevného značení, ochrany proti oděru, maskování, těsnění a lepení. Použití této pásky z PVC zabraňuje použití rozpouštědel, která se často používají v nátěrových hmotách. Díky svým vlastnostem a snadnému odstraňování jsou pásky z PVC rychlejší, univerzálnější a cenově výhodnější alternativou k nátěrům při značení a označování.

Charakteristika:

Rychlá instalace a příprava k použití
Díky své vysoké flexibilitě a pružnosti jej lze dobře použít na vícerozměrných površích.
Odolná proti otěru, abrazi, vlhkosti a vlivůmživotního prostředí, dlouhá životnost.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku