3M™ Polyesterová 853, čirá, 51 mm x 66 m, 0,06 mm

Artiklové číslo: 7000048411
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048411
EAN / GTIN 50021200043524
Číslo výrobce 7000048411
L-číslo L01310 613

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Vhodné pro trvanlivé aplikace
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50.8 mm

Popis:

Jako 850 transparentní. Pro spojování (fotografické filmy, audio a video magnetické pásky) a jako ochranný laminát.

Charakteristika:

Tisknutelná na lepicí straně
Vynikající odolnost vůči rozpouštědlům
Vysoce odolný proti stárnutí lepidlo

Poznámka:

Dekorace zařízení, nábytek atd.
Výroba tištěných, děrovaných štítků
Označení
Svařování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku