3M™ Vinylová 472, černá, 51 mm x 33 m, 0,26 mm

Artiklové číslo: 7000048404
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000048404
    EAN / GTIN 50021200043166
    Číslo výrobce 7000048404

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Vhodný pro použití uvnitř i venku.
    Celková délka 32,9 m
    Celková šířka: 5.1 cm
    Celková výška 0,3 mm

    Popis:

    Díky svým speciálním vlastnostem je tato vhodná pro náročné ochranné, spojovací a těsnicí účely.

    Charakteristika:

    Odolný vůči stárnutí pružný lepící páska pro dlouhodobé aplikace do 3 let
    Vhodné pro náročnou ochranu, sváření a utěsnění
    Díky svým jedinečným pružným vlastnostem se lepící páska přizpůsobí nerovným povrchům bez odlupování nebo smršťování
    Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům chrání aplikace a prodlužuje životnost výrobku

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku