3M™ pro vyznačení jízdních pruhů a bezpečnostní značení 471

Artiklové číslo: 7000048380
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Výstražná páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048380
EAN / GTIN 50021200037868
Číslo výrobce 7000048380

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Dobrá přizpůsobivost
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 38.1 mm
K dispozici v široké škále barev

Popis:

3M™ Marking Adhesive 471F je lepicí z měkkého PVC pro různé aplikace. Je vhodný k maskování a utěsňování všech - i kulatých a nepravidelně tvarovaných - povrchů a nádob, k výzdobě interiérů, k označování nebezpečí, k označování hřišť a ploch a obecně k označování a ochraně. Film je velmi přizpůsobivý, odolný proti oděru a mnoha rozpouštědlům s výjimkou ketonů, chlorovaných uhlovodíků a esterů.

Charakteristika:

Dobrá otěruvzdornost// dobrá otěruvzdornost
Dobrá přizpůsobivost/ dobrá přizpůsobivost
Vysoká flexibilita a rozšiřitelnost// Vysoká flexibilita a rozšiřitelnost
Odolné vůči mnoha rozpouštědlům// odolné vůči mnoha rozpouštědlům
K dispozici v široké škále barev // k dispozici v široké škále barev
Dobrá aplikace s nátěrem na bázi vody a rozpouštědla / dobré aplikace s nátěrem na bázi vody a rozpouštědla
Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě/ dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě
Ostré hrany laku/ ostré hrany laku
Extra lehké maskování ve stísněných křivkách// extra lehké maskování ve stísněných křivkách
Snadné maskování i na nerovném povrchu// snadné maskování i na nerovném povrchu

Poznámka:

Vícebarevné lakování nebo lakování v oblasti oprav automobilů
Velmi jemné a čisté malířské práce
Zejména pro krytí plastových dílů
Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku