3M™ Polyesterová 853, čirá, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

Artiklové číslo: 7000047525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000047525
EAN / GTIN 50021200035888
Číslo výrobce 7000047525
L-číslo L01310 700

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Vhodné pro trvanlivé aplikace
Celková délka 65,8 m
Celková šířka: 25.4 mm

Popis:

Jako 850 transparentní. Pro spojování (fotografické filmy, audio a video magnetické pásky) a jako ochranný laminát.

Charakteristika:

Tisknutelná na lepicí straně
Vynikající odolnost vůči rozpouštědlům
Vysoce odolný proti stárnutí lepidlo

Poznámka:

Dekorace zařízení, nábytek atd.
Výroba tištěných, děrovaných štítků
Označení
Svařování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku