3M™ Vinylová 472, černá, 76 mm x 33 m, 0,26 mm

Artiklové číslo: 7000047483
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000047483
EAN / GTIN 50021200031538
Číslo výrobce 7000047483
L-číslo L01310 1449

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Vhodný pro použití uvnitř i venku.
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 7.6 cm
Celková výška 0,3 mm

Popis:

Díky svým speciálním vlastnostem je tato vhodná pro náročné ochranné, spojovací a těsnicí účely.

Charakteristika:

Odolný vůči stárnutí pružný lepící páska pro dlouhodobé aplikace do 3 let
Vhodné pro náročnou ochranu, sváření a utěsnění
Díky svým jedinečným pružným vlastnostem se lepící páska přizpůsobí nerovným povrchům bez odlupování nebo smršťování
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům chrání aplikace a prodlužuje životnost výrobku

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku