3M™ Vinyl Tape 471, modrá, 12,7 mm x 33 m, volně ložené.

Artiklové číslo: 7000047461
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 72 ks
  • K objednání po násobcích: 72 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Výstražná páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000047461
EAN / GTIN 50021200031194
Číslo výrobce 7000047461
L-číslo L01310 758

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 1.3 cm
Celková výška 0,1 mm

Popis:

3M™ Marking Adhesive 471F je lepicí z měkkého PVC pro různé aplikace. Je vhodný k maskování a utěsňování všech povrchů a nádob - včetně kulatých a nepravidelně tvarovaných - k výzdobě interiérů, k označování nebezpečí, k označování hřišť a ploch a k označování a ochraně obecně. Fólie je velmi přizpůsobivá, odolná proti oděru a mnoha rozpouštědlům s výjimkou ketonů, chlorovaných uhlovodíků a esterů.3M™ Marking Adhesive Film 471F je měkká PVC lepicí pro různé aplikace. Je vhodný k maskování a utěsňování všech povrchů a nádob, včetně kulatých a nepravidelně tvarovaných povrchů, k dekoraci interiérů, k označování nebezpečí, k označování hřišť a ploch a k obecnému značení a ochraně. Film je velmi přizpůsobivý, odolný proti oděru a mnoha rozpouštědlům s výjimkou ketonů, chlorovaných uhlovodíků a esterů.

Charakteristika:

Dobrá aplikace s lakem na bázi vody a rozpouštědla systémy laků na bázi vodyGood aplikace s lakem na bázi vody a rozpouštědla systémy laků na bázi vodyGood aplikace s lakem na bázi vody a rozpouštědla systémy laků na bázi rozpouštědlakuDobrá aplikace s vodou ředitelných a rozpouštědlových laků na bázi laků
Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě/ dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě
Ostré hrany barvy//ostré hrany barvy
Zvláště lehké krytí v úzkých křivkách, zejména lehké krytí v úzkých křivkách// zejména lehké maskování v úzkých křivkách, zejména lehké maskování v úzkých křivkách
Snadné maskování také na nerovném povrchu// snadné maskování také na nerovném povrchu// snadné maskování i na nerovném povrchu
Extra lehké maskování ve stísněných křivkách// extra lehké maskování ve stísněných křivkách
Ostré hrany laku/ ostré hrany laku

Poznámka:

Multi-barevné malování nebo design malování v oblasti opravy automobilů Multi-barevné malování nebo design malování v oblasti opravy automobilů
Velmi jemné a čisté malířské práceSkvěké jemné a čisté malířské práce
Zejména pro krytí plastových dílů. Zejména pro krytí plastových dílů
Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku