3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1715H, Teal, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Artiklové číslo: 7000047426
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000047426
EAN / GTIN 00051125748070
Číslo výrobce 7000047426

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modro-zelená
Vynikající repozitatelnost
Celková šířka: 1371.6 mm

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a poměrně tvrdá desková lepicí s vysokým podílem jednobarevných motivů. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, kde se již úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

Modrozelená montážní páska pro flexodesky s mikrokanálky v lepící vrstvě; H=vyšší lepivost ke klišé// struktuře proti tvorbě puchýřů
Tloušťka 0.38 mm// vynikající přestavitelnost
tvrdé/ tvrdé
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku // minimální tolerance tloušťky, aby tiskárna v tiskové úloze využila více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku

Poznámka:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku