Provedení:
Barva produktu: Bílá
Tisknutelný v laserovém tisku
Celková délka 508,4 m
Celková šířka: 685.8 mm
Voděodolné
Popis:
Polyesterová fólie 3M™ 7880HL, bílá matná, (tloušťka fólie 0,058 mm) je opatřena modifikovaným akrylátovým lepidlem řady 300 (tloušťka 0,020 mm) a jednostranně silikonizovaným zhuštěným papírem (tloušťka 0,115 mm).
Charakteristika:
Tisk v laserovém toneru, sítotisku a flexovém tisku
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +150°C.
Certifikace UL a CSA
Optimalizace procesu díky lepší plochosti
Spolehlivé značení práškově lakovaných, nízkoenergetických nebo mírně mastných substrátů
Dobrá přilnavost na práškově lakovaných, nízkoenergetických nebo mírně olejnatých substrátech
Poznámka:
Pro práškově lakované, nízkoenergetické nebo mírně mastné povrchy, například Vhodné pro PE/PP