3M™ Extrémní těsnicí 4412G šedá

Artiklové číslo: 7000047348
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000047348
    EAN / GTIN 50051115631974
    Číslo výrobce 7000047348
    L-číslo L01310 832

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Šedá
    Silné lepidlo lepidlo přilne při kontaktu s okamžitým účinkem, bez sušení, úniku nebo čištění
    Celková délka 16,5 m
    Celková šířka: 5.1 cm
    Celková výška 2 mm

    Popis:

    Vysoce výkonná těsnicí 3M™ 4412G, šedá, je 2 mm silná, extrémně přizpůsobivá, jednostranná akrylová lepicí s vysoce výkonným ionomerovým podkladem. Naše je speciálně navržena tak, aby profesionálně utěsnila stávající spáru, šev nebo průchod vystavený přímému slunečnímu záření, extrémním teplotám a vlhkosti.

    Charakteristika:

    Velmi dobrá odolnost vůči mnoha běžným průmyslovým rozpouštědlům a vysokým teplotám
    2mm tlustý, adaptabilní šedý lepící páska zajišťuje účinné utěsnění obrysů, hran, nýtů a hlav šroubů
    Ionomerový nosič činí pásku odolnější vůči UV záření a chemickému zatížení.
    Nosič je bolestivý a nabízí čistý vzhled
    Utěsnění přes stávající spojení, šev nebo penetrace
    Profesionální výsledky těsnění i venku

    Poznámka:

    Vhodné pro širokou škálu náročných těsnicích aplikací
    Ideální pro utěsnění střešních nosičů a těsnění mechanických materiálů střešních nosičů u užitkových vozidel

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku