3M™ Polyesterový štítkový materiál

Artiklové číslo: 7000047329
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000047329
EAN / GTIN 05054180019975
Číslo výrobce 7000047329

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Tisknutelný v základním výtisku
Celková délka 197,51 m
Celková šířka: 1219.2 mm
lepidlo je obzvláště odolný vůči rozpouštědlům

Popis:

Laminátové fólie 3M trvale chrání potisk na štítku, dodávají mu dekorativnější vzhled s výjimečnými designovými efekty a mnohonásobně tak prodlužují životnost nápisu. Bílá lesklá laminátová fólie je vhodná pro vysokoenergetické kovové a plastové povrchy, pro dvourozměrné zakřivené podklady a pro venkovní použití. Lepidlo je obzvláště odolné vůči rozpouštědlům. 8418 se obvykle laminuje s 8417. 8418 je potisknutelná v základním tisku a lze ji znovu označit v termotransferovém tisku.

Charakteristika:

Velmi vysoká odolnost vůči rozpouštědlům
Velmi vysoká odolnost proti UV záření
Ochrana proti tlaku
Efekt nízkého resetu
Odolné vůči rozpouštědlům
Lze poznamenat v tisku tepelných přenosů
Voděodolné
Odolný povětrnostním podmínkám
Ochrana proti povětrnostním vlivům, oděru a chemickému namáhání
Potisknutelný laminát

Poznámka:

Pro venkovní použití
Pro lepení na 2-rozměrné zakřivené povrchy
Vhodné pro vysoce energetické kovové, lakované a plastové povrchy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku