Standard Abrasives™ typ 27Kotouč z netkané textilie 811532, 532 4-1/2 in x 1/2 in x 7/8 in

Artiklové číslo: 7000047219
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kompaktní kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000047219
    EAN / GTIN 30051115330446
    Číslo výrobce 7000047219
    L-číslo L51710 380

    Popis

    Provedení:

    Vyztužení vlákny
    Vysoce kvalitní netkaný materiál
    Použijte bez opěrný talíř
    Dlouhá životnost
    Vrtání a vystružování v jedné pracovní operaci.

    Popis:

    Vyrobeno z vysoce kvalitního netkaného materiálu s vysokou hustotou. Poskytuje jedinečnou konstrukci s vynikajícím úběrem materiálu a vynikající kvalitou dokončování.

    Charakteristika:

    Centre hole wheel attaches to tool with a unitised wheel mandrel (sold separately)
    Non-woven nylon strands will not melt or smear when heated, reducing potential for unwanted marks and blemishes

    Poznámka:

    Use for light-pressure cleaning, blending and finishing on flat or contoured parts

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku