Standard Abrasives™ Unitized Block 804734, 732 1/2 palce.

Artiklové číslo: 7000047029
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusný špalek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000047029
EAN / GTIN 00051115353581
Číslo výrobce 7000047029

Popis

Provedení:

Deburring gears, trailing and leading edge on turbine blades
Suitable for edge radiusing
Eliminates heavy scale, light oxidation from Aluminium, brazing on Steel tubing, weld discolouration
Removes handling marks prior to coating or plating
Open web features nylon strands that will not melt or smear when heated, reducing potential for unwanted marks and blemishes

Popis:

Standard Abrasives™ Unitized Block - řada 700 mají střední až tvrdou tvrdost se zvýšenou pevností a odolností hran. Naše bloky jsou dostatečně tvrdé pro dýhování a leštění, například pro odjehlování ozubených kol, odtokových a náběžných hran lopatek turbín.

Charakteristika:

Odstraňování otřepů ozubených kol, vlečené a vodicí hrany turbínových lopatek
Vhodné pro mazání okrajů
Eliminuje silnou váhu, lehkou oxidaci hliníku, pájení na ocelové trubky, změnu barvy svařování

Poznámka:

Use for applications such as deburring gears, trailing and leading edge on turbine blades

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku