Scotch-Brite™ Scotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř GB-DH, 7″ x 7/8″, Heavy Duty, A CRS

Artiklové číslo: 7000046249
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000046249
    EAN / GTIN 50048011603471
    Číslo výrobce 7000046249

    Popis

    Provedení:

    Kombinace vláknového rouna a keramické brusné drtě
    Trojrozměrná konstrukce z velmi tvrdých vláken na hustém nosném materiálu
    I přes odstranění není možné podbroušení povrchu
    Vystředění snižuje vibrace až o 50 % a usnadňuje výměnu kotoučů
    Vysoká efektivita a produktivita.

    Popis:

    Spojení dvou technologií v jednom produktu. Kombinace netkaného vláknitého materiálu a odolné keramické drti umožňuje vysokou rychlost úběru v kombinaci s poměrně jemným povrchem. Na rozdíl od běžných brusných materiálů zde téměř není možné podbroušení - odstraňte sváry a místa bez podbroušení s jemným povrchem.Disc Pad opěrný talíře Scotch-Brite™ z netkané textilie GB-DH se ideálně hodí k předbroušení pomocíDisc Pad opěrný talířů s vlákny 3M™ Cubitron™ II nebo lamelovýchDisc Pad opěrný talířů.

    Charakteristika:

    Použijte na úhlové brusky

    Poznámka:

    Use for moderate heavy stock removal, finishing, weld grinding and blending

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku