Scotch-Brite™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř GB-DH, 178 mm x 22 mm, A CRS

Artiklové číslo: 7000046248
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000046248
EAN / GTIN 50048011603440
Číslo výrobce 7000046248

Popis

Provedení:

Kombinace vláknového rouna a keramické brusné drtě
Trojrozměrná konstrukce z velmi tvrdých vláken na hustém nosném materiálu
I přes odstranění není možné podbroušení povrchu
Vystředění snižuje vibrace až o 50 % a usnadňuje výměnu kotoučů
Vysoká efektivita a produktivita.

Popis:

Spojení dvou technologií v jednom produktu. Kombinace netkaného vláknitého materiálu a odolné keramické drti umožňuje vysokou rychlost úběru v kombinaci s poměrně jemným povrchem. Na rozdíl od běžných brusných materiálů zde téměř není možné podbroušení - odstraňte sváry a místa bez podbroušení s jemným povrchem.Disc Pad opěrný talíře Scotch-Brite™ z netkané textilie GB-DH se ideálně hodí k předbroušení pomocíDisc Pad opěrný talířů s vlákny 3M™ Cubitron™ II nebo lamelovýchDisc Pad opěrný talířů.

Charakteristika:

Použijte na úhlové brusky

Poznámka:

Use for moderate heavy stock removal, finishing, weld grinding and blending

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku