Scotch-Brite™ Lehký brusný a míchací kotouč z netkané textilie GB-DH, 114 mm x 22 mm, CRS

Artiklové číslo: 7000046244
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 7000046244
    EAN / GTIN 50048011603327
    Číslo výrobce 7000046244

    Popis

    Provedení:

    Značka: Scotch-Brite™
    Barva: červená
    Průmyslová odvětví: Zpracovatelský průmysl // Všeobecný průmysl // Potravinářský průmysl // Obrábění kovů // Strojírenství // Příprava nátěrů // Doprava a těžká zařízení // Těžký průmysl.
    Maximální rychlost: 13000,0 ot/min
    Průměr: 114,3 mm

    Popis:

    Netkaný kotouč Scotch-Brite™ GB-DH je agresivní a na okrajích stabilní varianta s přilnavostí na suchý zip na textilním podkladu. Kombinace keramické brusné zrnitosti a vláknitého rouna umožňuje snadné broušení a vyrovnávání ve spojení s povrchovou úpravou bez otřepů. Bez problémů lze odstraňovat tenké svary a malá místa po svárech i hrubší čisticí a odjehlovací práce. Navzdory odstraňování nedochází k podbroušení povrchu. Upevňovací systém na suchý zip s vystředěním umožňuje přesné polohování kotouče a snižuje tak vibrace až o 50 %. Systém je zavedeným profilovým řešením pro zlepšování povrchu na všech úhlových bruskách.

    Charakteristika:

    Kombinace vláknitého rouna a keramických brusných zrn
    Trojrozměrná, velmi tvrdá netkaná konstrukce na hustém podkladovém materiálu
    Navzdory oděru není možné žádné podbroušení povrchu
    Centrování snižuje vibrace až o 50 % a usnadňuje výměnu kotoučů
    Vysoká rychlost úběru a produktivita
    Použití na úhlových bruskách

    Poznámka:

    Keramická brusiva z oxidu hlinitého 3M nabízejí rychlý a konzistentní řez po celou dobu životnosti kotouče

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku