Scotch-Brite™ EX3 OdjehlovacíDisc Pad opěrný talíř X3-WL, 203 mm x 25,4 mm x 76,2 mm, 9S FIN

Artiklové číslo: 7000046166
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000046166
EAN / GTIN 50048011302114
Číslo výrobce 7000046166
L-číslo L51710 1573

Popis

Provedení:

Velikost: 203 mm

Popis:

Vysoce výkonnýDisc Pad opěrný talíř pro odstraňování otřepů z mnoha materiálů

Charakteristika:

Navíjecí konstrukce zajišťuje vyvážený, hladký chod kompaktního disku
Speciálně konstruované pro zpracování ostrých hran a kovových otřepů
Flís zajišťuje nízkoteplotní vývoj a snižuje vliv na materiály citlivé na teplo

Poznámka:

Vysoce výkonný kotouč pro odstraňování otřepů z mnoha materiálů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku