Scotch-Brite™ dokončovacíDisc Pad opěrný talíř FS-WL, 200 mm x 50 mm x 76,2 mm, 5A MED, SPR 21006C

Artiklové číslo: 7000046148
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000046148
EAN / GTIN 00048011933702
Číslo výrobce 7000046148
L-číslo L51710 109

Popis

Provedení:

Dosahuje výrazných účinků mrtvice
Svinutý netkaný kotouč
Impregnace
Otevřený design
Speciální dokončovací Fleece

Popis:

Vybraná kombinace různých typů v nejběžnějších rozměrech pro povrchovou úpravu téměř všech druhů kovů. Dosahuje výrazných liniových efektů, také pro odstranění lehkých stop po tahu na profilech z nerezové oceli.

Charakteristika:

Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti

Poznámka:

Pro odstraňování lehkých kreslicích značek na nerezových profilech

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku